Griff für Hammer Gedore E 600 E-400, Länge: 310 mm | Gewicht: 179 g
Griff für Hammer Gedore
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:E 600 E-400
Rubix:1246763
Hersteller:8589350
EAN:4010883858939

Produktdetails : E 600 E-400 Ersatzstiel Esche 310 mm
Doppelt geschweifter Eschenstiel DIN 5111, Mit zusätzlicher gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube, Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden, So wird's gemacht: Stiel bis zur Hülse in den Hammerkopf einschlagen. Ringkeil in die vorgesehene Bohrung eintreiben. Sicherungsplatte mit Schraube auf dem Hammerkopf festziehen.
Doppelt geschweifter Eschenstiel DIN 5111, Mit zusätzlicher gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube, Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden, So wird's gemacht: Stiel bis zur Hülse in den Hammerkopf einschlagen. Ringkeil in die vorgesehene Bohrung eintreiben. Sicherungsplatte mit Schraube auf dem Hammerkopf festziehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 179 g |
|---|---|
| Länge | 310 mm |
| Gewicht | 179 g |
| Für Modell | engineers hammer |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
95,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
