Referenzen
Fischer:545677
Rubix:3316056
Hersteller:DuoBlade (40)
EAN:4048962323726

Dokumente
Produktdetails : DUOBLADE DuoBlade
Selbstbohrender Gipskartondübel für die einfache und schnelle Montage
• Hohes Drehmoment für ein optimales Setzgefühl
• Kein Mitdrehen durch Schaftrippen
• Verwendung handelsüblicher Haken, Schrauben und Ösen
• Gängige Kreuzschlitz Werkzeugaufnahme (PZ 2) für eine einfache Montage
• Selbstbohrender Dübel für die einfache und schnelle Montage in Gipskarton
Der fischer DuoBlade ist Teil der innovativen DuoLine und besteht somit aus mehreren Komponenten für bestmögliche Performance. Die selbstbohrende Bohrspitze ermöglicht einen sauberen und effektiven Bohrvorgang. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder Schraubendreher oberflächenbündig in die Gipskartonplatten eingedreht. Der fischer DuoBlade ist abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen. Dadurch ist er universell geeignet, um z. B. Rauchmelder, Vorhangstangen und Jalousien sicher und schnell zu befestigen. Der DuoBlade wird mit einem herkömmlichen PZ 2 Antrieb in die Gipskartonplatte gesetzt. Es wird kein Sonder-Setzgerät benötigt. Die selbstbohrende Bohrspitze ermöglicht einen sauberen und effektiven Bohrvorgang. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder Schraubendreher oberflächenbündig in die Gipskartonplatten eingedreht. Der fischer DuoBlade ist abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen. Dadurch ist er universell geeignet, um z. B. Rauchmelder, Vorhangstangen und Jalousien sicher und schnell zu befestigen. Der DuoBlade wird mit einem herkömmlichen PZ 2 Antrieb in die Gipskartonplatte gesetzt. Es wird kein Sonder-Setzgerät benötigt.
Funktion:
• Der fischer DuoBlade ist geeignet für die Vorsteckmontage
• Die Metallspitze verfügt über extrem hitzebeständige Eigenschaften. Speziell bei Anwendung im doppelt beplankten Gipskarton, kein Abschmelzen der Spitze trotz hoher Temperaturen
• Der fischer DuoBlade erlaubt die Verwendung von Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Durchmesser sowie unterschiedlichen Haken und Ösen
• In Gipsfaserplatten empfiehlt sich das Vorbohren mit einem Bohrer ø 8 mm
Stärken
• Ein innovatives Produkt der fischer DuoLine mit intelligenten Kombinationen für mehr Power und mehr Schlauer
• Der selbstbohrende fischer DuoBlade ermöglicht eine einfache und schnelle Montage in Gipskarton und Gipsfaserplatten
• Die schwarze Metallspitze garantiert eine einfache und sichere Installation ohne ein Verlaufen des Dübels
• Das hohe Drehmoment beim Anliegen des Dübelrandes sorgt für den Feelgood-Faktor und ein optimales Setzgefühl
• Gängige Kreuzschlitz Werkzeugaufnahme (PZ 2) für eine einfache Montage
Anwendungen
• Rauchmelder
• Spiegel
• Vorhangstangen
• Jalousien
• Leichte Deckenleuchten
• Bilder
Technische Informationen
Attribute
| Bohrerdurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 44 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Typ | duoblade |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std