Rillenkugellager Timken 61913-C3, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 65 mm
Dünnringlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:61913-C3
Rubix:844800
EAN:0053893772325


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 61913C3 (TIM) Rillenkugellager Timken
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 61900 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 8300 rpm |
| Bohrungsdurchmesser | 65 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17300 N |
| Gewicht | 0,198 kg |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage