Miniaturkugellager Timken 619/8-2RS, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 8 mm

Dünnringlager Miniatur, 2 Dichtscheiben Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:619/8-2RS
Rubix:844770
Hersteller:100314627
EAN:0053893771878
619/8-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 619/8-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)89,1032x89,1032x38,2016 mm
Gewicht der Verpackung6,8 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serie619 (ultra-light)
Gewicht6 g
Grenzdrehzahl22200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r910 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2200 N
Zolltarifcode84821010
9,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,20 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an