Rillenkugellager NSK 6892M, Außendurchmesser: 580 mm | Breite: 56 mm | Innendurchmesser: 460 mm
Dünnringlager 68…M
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6892M
Rubix:728296
Hersteller:6892M N
EAN:0029176556449




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 460 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 580 mm |
| Breite | 56 mm |
Produktdetails : 6892 M (NSK) Dünnringlager NSK
Rillenkugellager sind die gängigste Bauform von Wälzlagern und werden für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt - insbesondere dort, wo es auf hohe Geschwindigkeiten und geringe Reibungsverluste ankommt.
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 460 mm |
| Außendurchmesser | 580 mm |
| Breite | 56 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6892.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Grenzdrehzahl | 800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 550000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 310000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.711,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.176,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen