Rillenkugellager NSK 6830VV, Außendurchmesser: 190 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 150 mm
Dünnringlager 68…M
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6830VV
Rubix:728245
Hersteller:6830VV N
EAN:0029176522093




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 6830 VV (NSK) Dünnringlager, 2 reibungsarme Dichtscheiben NSK
Rillenkugellager sind die gängigste Bauform von Wälzlagern und werden für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt - insbesondere dort, wo es auf hohe Geschwindigkeiten und geringe Reibungsverluste ankommt.
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, berührungsfreie Kunststoffdichtung auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6830.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 58500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 47500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
336,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
400,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen