Rillenkugellager NSK 6808, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Dünnringlager, 2 reibungsarme Dichtschei

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:6808
Rubix:728157
Hersteller:6808 N
EAN:00029176026669
6808 (NSK) Dünnringlager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6808 (NSK) Dünnringlager NSK


NSK ist der weltweit führende Hersteller von Rillenkugellagern.
Diese Lager sind die gebräuchlichste Form von Wälzlagern und werden in vielen Arten von Anwendungen eingesetzt; insbesondere dort, wo hohe Geschwindigkeiten und geringe Verlustleistung erforderlich sind.
NSK Rillenkugellager können nicht nur radiale Kräfte, sondern auch moderate axiale Belastungen in beiden Richtungen aufnehmen. Sie sind einfach zu installieren und können in einer Vielzahl von Konfigurationen eingesetzt werden.

Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Stärken

Käfige - Wir bieten eine Reihe verschiedener Käfigtypen an, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden: Stahl, Massivmessing oder Polymer
Hochwertiger Stahl - Ultrareiner Stahl verlängert die Lebensdauer der Lager um bis zu 80%
Fortschrittliche Fetttechnologie - NSK-Schmierstoffe, die die Lebensdauer und Leistung des Fettes verlängern können
Super Finished Raceways - Speziell gehont, um Geräusche zu minimieren und die Schmierstoffverteilung und Lebensdauer zu verbessern
Patentierte Dichtungen - Bieten Widerstand gegen Verunreinigungen in den härtesten Umgebungen
Elektrisch isolierte Kugellager verfügbar
Außendurchmesser bis zu 2500 mm

Anwendungen

Vielseitig einsetzbar. Geeignet für hohe bis sehr hohe Geschwindigkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht31 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite7 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie6808..
Käfigstahl
Grenzdrehzahl12000 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r5550 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6350 N
Zolltarifcode84821090
25,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,17 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an