Rillenkugellager Timken 61811-2RS, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Dünnringlager, 2 Dichtscheiben Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:61811-2RS
Rubix:844762
Hersteller:100314653
EAN:0053893771595






Produktdetails : 61811-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 80,01x80,01x12,1412 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 79,8 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std