Dübel Fischer 538254, Bohrerdurchmesser: 14 mm | Länge: 70 mm | Werkstoff: Kunststoff

Dübel DuoPower

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Fischer:538254
Rubix:3831057
Hersteller:DuoPower 14 x 70
EAN:4048962262216
brand logo
Technische Zusammenfassung
Bohrerdurchmesser14 mm
Länge70 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : DUOPOWER 14X70 Dübel DuoPower


Das Duo aus Power und Schlauer
• Kombination aus zwei Materialkomponenten für mehr Leistung • Sichere Funktionen für Voll- (Spreizen) und Loch- und Plattenbaustoffe (Klappen/Knoten) • Einfache Montage: schmaler Dübelrand verhindert das Tieferrutschen ins Bohrloch • Bestmögliche Rückmeldung des Dübels - man spürt, dass der Dübel perfekt sitzt Der fischer DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel mit drei Funktionsprinzipien. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet. Dies ermöglicht vielfältige Anwendungen mit nur einem Dübel. Der fischer DuoPower passt sich selbstständig dem Baustoff an und leitet durch die drei Funktionsprinzipien klappen, spreizen und knoten höchste Lastwerte ein. Die sehr gute Rückmeldung des Dübels beim Eindrehen der Schraube schafft ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die fischer DuoPower 6 x 50, 8 x 65 und 10 x 80 sind durch die größere Verankerungstiefe besonders geeignet für Befestigungen in Lochbaustoffen, Porenbeton und zur Putzüberbrückung. Funktion: • Der DuoPower ist geeignet für die Vorsteck- und Durchsteckmontage • Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente • Das Duo aus zwei Materialien und mehrfachen Funktionsprinzipien (klappen, spreizen, knoten) ermöglicht die Erweiterung des Anwendungsspektrums in zusätzlichen Baustoffen mit maximalen Lasten • Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + Anbauteildicke + 1 x Schraubendurchmesser • Geeignet für Holz-, Spanplatten- sowie Stockschrauben • Bei Plattenbaustoffen darf der gewindelose Teil der Schraube nicht länger als das Anbauteil sein

Stärken

• Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund • Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt wenn der Dübel perfekt sitzt • Der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch • Die ausgeprägte Mitdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels • Die Europäisch Technische Bewertung (ETA) für bestimmte DuoPower Abmessungen garantiert geprüfte Sicherheit bei sicherheitsrelevanten Anwendungen in Beton und Mauerwerk (siehe Lasttabelle)

Anwendungen

• TV-Konsolen • Leuchten • Wandregale • Spiegelschränke • Briefkastenanlagen • Bilder • Fensterrollos • Gardinenschienen • Waschtischbefestigungen • Sanitär/Heizung/Klima-Befestigungen • Bad- und WC-Einrichtungen • Hängeschränke • Dunstabzugshauben

Technische Informationen


Attribute
Bohrerdurchmesser14 mm
Länge70 mm
Werkstoffkunststoff
Typduopower
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,67 exkl. MwSt.
/ Stück
0,80 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Bohrerdurchmesser

Länge

Wählen Sie Varianten (51)