GN6311.1-32-P Druckstück für Gewindestifte und Knebelschrauben, Stahl
Druckstück Stahl / Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6311.1-32-P
Rubix:1865998
Hersteller:6311.1-32-P
EAN:4045525067660




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl, brüniert; haltefeder: edelstahl nichtrostend, 1.4310 |
|---|---|
| Ausführung | druckstückfläche mit prisma, ohne kunststoffkappe |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : GN6311.1-32-P Druckstück für Gewindestifte und Knebelschrauben, Stahl
Druckstück Elesa+Ganter GN 6311.1-32-P mit Prismenfläche (Form P) und Haltefeder aus Edelstahl 1.4310. Für DIN 6332.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl, brüniert; haltefeder: edelstahl nichtrostend, 1.4310 |
|---|---|
| Ausführung | druckstückfläche mit prisma, ohne kunststoffkappe |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Durchmesser | 32 mm |
| Form | g |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen