9337200076 Druckspannzange DIN6343 0173E 28,00 RD Querrillen
Druckspannzange
Siehe technische InformationenReferenzen
Fahrion:10128012800
Rubix:1564998
Hersteller:10128012800
EAN:4054631006586

Produktdetails : 9337200076 Druckspannzange DIN6343 0173E 28,00 RD Querrillen
Druckspannzange DIN6343 0173E 280 Querrillen FAHRION
Druckspannzange 173E Ausführung: Nach DIN 6343 mit glatter Bohrung (bis Ø 8 mm) oder Querrillen (ab Ø 8,5 mm). Spannüberbrückung: h9, d. h. nur das Nennmaß kann gespannt werden. Anwendung: Zur Werkstückspannung (Stangen- oder Futterarbeiten) in konventionellen, einspindeligen Drehmaschinen, z. B. mit Handspannfutter HSPF und CNC-Drehmaschinen direkt in der Spindel oder im Spannzangenfutter.
Druckspannzange 173E Ausführung: Nach DIN 6343 mit glatter Bohrung (bis Ø 8 mm) oder Querrillen (ab Ø 8,5 mm). Spannüberbrückung: h9, d. h. nur das Nennmaß kann gespannt werden. Anwendung: Zur Werkstückspannung (Stangen- oder Futterarbeiten) in konventionellen, einspindeligen Drehmaschinen, z. B. mit Handspannfutter HSPF und CNC-Drehmaschinen direkt in der Spindel oder im Spannzangenfutter.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | druckspannzange 173e |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std