IS10-01 mechanischer Druckschalter

Druckschalter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:IS10-01
Rubix:2097319
Hersteller:IS10-01
IS10-01 mechanischer Druckschalter
Technische Zusammenfassung
Typis10/10m/10e
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : IS10-01 mechanischer Druckschalter


Der Druckschalter IS10 ist um 16 % leichter und im Vergleich zum IS1000 um 11 % kleiner.  Der IS10 ist RoHS-konform und CE-gekennzeichnet.  Der Druckbereich ist auf 0,1 bis 0,4 MPa eingestellt (optional 0,1 bis 0,6 MPa).  Ebenfalls erhältlich sind der IS10M (Druckschalter mit Abstandshalter) und der IS10E (Druckschalter mit Rohrleitungsadapter).
IS10, Druckschalter, Mechanische-Ausführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x55x15 mm
Bruttogewicht68 g
Typis10/10m/10e
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,47 exkl. MwSt.
/ Stück
74,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen