DS 4024 Druckschalter, Standard, Stahl verz., G1/4, 0,5-2bar, Öffner
Druckschalter Standard
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:DS 4024
Rubix:347111
Hersteller:103002
EAN:4047322126250

Dokumente
Produktdetails : DS 4024 Druckschalter, Standard, Stahl verz., G1/4, 0,5-2bar, Öffner
Druckschalter Standardausführung, Stahl verzinkt, Umgebungstemp. -25 °C bis 85 °C, G 1/8, Einstellbereich 0,5 - 2 bar, ÖffnerFür flüssige, nicht korrosive und gasförmige Medien. Problemlos verstellbar auch unter Druck. Integrierbar in jeder Einbaulage. Druckeinstellung durch Innensechskantschraube.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 63 g |
|---|---|
| Typ | druckschalter standard |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85365019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
