Referenzen
SMC:ARX20-F02
Rubix:2175849
Hersteller:ARX20-F02
EAN:3618035551380

Dokumente
Produktdetails : ARX20-F02 Regler
Die Kolbenregler der Serie ARX20 sind mit einem Primärdruck von 2,0 MPa kompatibel und eignen sich ideal für Blasluftanwendungen. Das Design der ARX-Serie bietet ein kompaktes Modell mit einer Breite von 35 mm und einer Gesamtlänge von 80 mm. Das kolbengesteuerte Design garantiert eine lange Lebensdauer des Produkts. Der Einstellknopf der ARX-Serie ist einfach zu bedienen.
ARX20, Druckregler bis zu 2 MPa Eingangsdruck
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Typ | regler |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen