411.014-8 Drosselrückschlagventil einseitig, Gew.-Schl. G1/4, Schl.-Ø8
Drosselrückschlagventil lineonline
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:411.014-8
Rubix:344897
Hersteller:106722
EAN:4047322085151



Dokumente
Produktdetails : 411.014-8 Drosselrückschlagventil einseitig, Gew.-Schl. G1/4, Schl.-Ø8
Drosselrückschlagventil »lineonline« Durchfluss einseitig Schlauch - Gewinde G 1/4, für Schlauch-Ø 6 mm, Betriebsdruck max. 10 barRegelt den Lufteinlass und somit die Geschwindigkeit von pneumatischen Einheiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 72 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | technopolymer, messing vernickelt, nbr, messing, rostfreier zangenring |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 90322000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
