K0522.20181 Drehriegel mit Schlitz, Zinkdruckguss

Drehriegel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0522.20181
Rubix:941354
EAN:4059245197446
K0522.20181 Drehriegel

Technische Zusammenfassung

Werkstoffzinc
Ausführungverchromt oder schwarz
Formsch
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0522.20181 Drehriegel mit Schlitz, Zinkdruckguss


Werkstoff: Gehäuse, Betätigung und Mutter Zinkdruckguss oder Kunststoff PA6 GFR 30. Flachdichtung Gummi. Zunge Stahl.Ausführung: Gehäuse, Betätigung und Mutter verchromt oder schwarz. Zunge verzinkt.Bestellbeispiel: Drehriegel K0522.17181 Zunge K0523.145X045 (Bitte Zungenabstand "A" mit angeben)Hinweis: Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt. Vibrationssicher (außer Kunststoffausführung), eine Rastung verhindert ein selbständiges Öffnen. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.Zubehör: Steckschlüssel K0535
Drehriegel

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung58 g
Werkstoffzinc
Ausführungverchromt oder schwarz
Formsch
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83014090
2,42 exkl. MwSt.
/ Stück
2,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Werkstoff

Ausführung

verchromt oder schwarz

Form