K1352.1830 Drehriegel, Gehäuse lang mit Vierkant, Edelstahl
DREHRIEGEL VERLÄNGERTES GEHÄUSE, EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1352.1830
Rubix:2056312
EAN:4059245329465
Dokumente
Produktdetails : K1352.1830 Drehriegel, Gehäuse lang mit Vierkant, Edelstahl
Werkstoff: Gehäuse Edelstahl 1.4305. Betätigung und Befestigungsmutter Edelstahl 1.4404. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: Drehriegel K1352.1730 Zunge K1340.45060 Hinweis: Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden und hat einen Schließweg von 90°. Rechts oder links einsetzbar. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar. *Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt. Zubehör: Steckschlüssel K0535. Zunge für Drehriegel Edelstahl K1340. Zeichnungshinweis: Betätigung: a) Vierkant 7 mm b) Vierkant 8 mm c) Doppelbart 3 mm d) Doppelbart 5 mm e) Knebel f) Dreikant 7 mm 1) O-Ring 2) Flachdichtung
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl 1.4305 |
|---|---|
| Ausführung | blank |
| Form | vk8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen

