K0526.1183 Drehriegel, Zinkdruckguss
Drehriegel mit T-Griff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0526.1183
Rubix:762552
EAN:4059245197811



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zinkdruckguss |
|---|---|
| Ausführung | gehäuse und mutter trivalent passiviert; t-griff schwarz |
| Form | st |
Dokumente
Produktdetails : K0526.1183 Drehriegel, Zinkdruckguss
Werkstoff: Gehäuse und Mutter Zinkdruckguss. T-Griff Kunststoff PA6 GF 30. Flachdichtung Gummi. Zunge Stahl.Ausführung: Gehäuse und Mutter verchromt. T-Griff schwarz. Zunge verzinkt.Bestellbeispiel: Drehriegel K0526.1183 Zunge K0523.145X045 (bitte Zungenabstand „A“ mit angeben)Hinweis: Drehriegel mit T-Griff. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65. Die abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Euro Schlüssel 5333). Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Drehriegel mit T-Griff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 109 g |
|---|---|
| Werkstoff | zinkdruckguss |
| Ausführung | gehäuse und mutter trivalent passiviert; t-griff schwarz |
| Form | st |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83014090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std