K0527.17301 Drehriegel mit Stufenzunge, mit Vierkant, Zinkdruckguss
Drehriegel mit Stufenzunge
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0527.17301
Rubix:940985
EAN:4059245197835



Dokumente
Produktdetails : K0527.17301 Drehriegel mit Stufenzunge, mit Vierkant, Zinkdruckguss
Werkstoff: Gehäuse, Betätigung, Mutter und Zunge Zinkdruckguss. Flachdichtung Gummi.Ausführung: Gehäuse, Betätigung, Mutter und Zunge verchromt.Bestellbeispiel: Drehriegel K0527.17301Hinweis: Drehriegel mit Stufenzunge werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt, die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab. Durch Rechtsdrehen der Betätigung kann der Anzugsweg stufenweise bis zu 9,5 mm bei einem maximalen Drehwinkel von 270° erhöht werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.Zubehör: Steckschlüssel K0535
Drehriegel mit Stufenzunge, Vierkant 7mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 144 g |
|---|---|
| Werkstoff | zinkdruckguss |
| Ausführung | verchromt |
| Form | vk7 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83014090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen