K0525.1183 Drehriegel mit Knebel, Zinkdruckguss
Drehriegel mit Knebelbetätigung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0525.1183
Rubix:941693
EAN:4059245197798



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zinkdruckguss (gehäuse und mutter); knebel kunststoff pa6 gf 30; flachdichtung gummi |
|---|---|
| Ausführung | gehäuse und mutter verchromt; knebel schwarz |
Dokumente
Produktdetails : K0525.1183 Drehriegel mit Knebel, Zinkdruckguss
Werkstoff: Gehäuse und Mutter Zinkdruckguss. Knebel Kunststoff PA6 GF 30. Flachdichtung Gummi. Zunge Stahl.Ausführung: Gehäuse und Mutter verchromt. Knebel schwarz. Zunge verzinkt.Bestellbeispiel: Drehriegel K0525.1183 Zunge K0523.145X045 (bitte Zungenabstand „A“ mit angeben)Hinweis: Drehriegel mit Knebelbetätigung. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65. Die abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Euro Schlüssel 5333). Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Drehriegel mit Knebelbetätigung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 82 g |
|---|---|
| Werkstoff | zinkdruckguss (gehäuse und mutter); knebel kunststoff pa6 gf 30; flachdichtung gummi |
| Ausführung | gehäuse und mutter verchromt; knebel schwarz |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83014090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen