K0521.124X135 Zunge, Form:B, Stahl ZN
Drehriegel abschließbar kleine Ausführung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0521.124X135
Rubix:941682
EAN:4059245197361



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Ausführung | elektroverzinkt; ohne anschlag; gerade |
| Form | st |
Dokumente
Produktdetails : K0521.124X135 Zunge, Form:B, Stahl ZN
Werkstoff: Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss. Zunge Stahl. Schlüssel Neusilber.Ausführung: Gehäuse und Betätigung verchromt, Zunge verzinkt.Bestellbeispiel: Drehriegel abschließbar K0520.131 Zunge K0521.128X105Hinweis: Kleiner abschließbarer Drehriegel rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt. Diese abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.Auf Anfrage: Schließung verschiedenschließend.
Zunge
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 5 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | elektroverzinkt; ohne anschlag; gerade |
| Form | st |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen