9639820030 Drehmomentindikator VDE mit T-Griff 5x90mm 5Nm

Drehmomentindikator

Siehe technische Informationen

Referenzen

Wera:05004981001
Rubix:2922421
Hersteller:05004981001
EAN:4013288206114
9639820030 Drehmomentindikator VDE mit T-Griff 5x90mm 5Nm Wera

Produktdetails : 9639820030 Drehmomentindikator VDE mit T-Griff 5x90mm 5Nm


Drehmomentindikator VDE mit T-Griff 5x90mm 5Nm Wera
VDE-Drehmomentindikator Ausführung: Mit ergonomischem Quergriff. Rutschkupplung garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Mehrfach höheres Lösemoment als das eingestellte Anzugsmoment, dadurch wird größtenteils kein weiteres Werkzeug zum Lösen von Schraubverbindungen benötigt. Fehlerfreies Verschrauben durch nicht überziehbare Rutschkupplung und exakte Drehmomentübertragung. Manipulationsgeschützt gegen Änderung des eingestellten Wertes. Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Anwendung: Für Übertragung kontrollierter Anzieh- und hoher Lösemomente.

Technische Informationen


Attribute
72,59 exkl. MwSt.
/ Stück
86,38 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std