GN3663-52-M10-50-2.5 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmoment-Rändelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-52-M10-50-2,5
Rubix:1862965
Hersteller:3663-52-M10-50-2,5
EAN:4045525094727



Produktdetails : GN3663-52-M10-50-2.5 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmomentbegrenzende Knebel-Schrauben GN 3663 werden verwendet, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst das drehmomentbegrenzende mechanische System des Rändelknopfs ein „over-engagement“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System, sodass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Festziehen stellt dies sicher, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Dagegen wird das zum Lösen notwendige Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- oder Buchseneinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
