Referenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-34-B6-1,5
Rubix:1862863
Hersteller:3663-34-B6-1,5
EAN:4045525084070



Produktdetails : GN3663-34-B6-1.5 Drehmoment-Rändelgriff
Drehmomentbegrenzende Knöpfe GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst das mechanische Drehmomentsystem des Rändelknopfs ein „Übergreifen“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen sorgt dies dafür, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Andererseits wird das zum Lösen erforderliche Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und dem Lösen der Senkkopfschraube kann der Gewinde- oder Bohrungseinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 37,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
