3402040 Drehmaschine TH 3309D OPTIturn 400V Spitzenweite 830mm
Drehmaschine
Siehe technische InformationenReferenzen
OPTIMUM®:Optiturn TH3309
Rubix:3231109
Hersteller:713402040
EAN:4030635031311



Produktdetails : 3402040 Drehmaschine TH 3309D OPTIturn 400V Spitzenweite 830mm
Komplett ausgestattete Schiefer- und Vorschubwellendrehmaschine mit Öllaufgetriebe.
TH3309D Version mit digitaler Positionsanzeige DPA21 auf 3 Achsen.
Leit- und Zugspindel-Drehmaschine TH 3309D
Gehärtete und geschliffene Z-Achse Führungsbahn
Spindelaufnahme Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4
Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase <0,015 mm
DC-24-Volt-Elektrik mit Zwei-Kanal-Sicherheitsschaltung nach EN 23125
Rechts-/Linkslauf im Bedienfeld schaltbar
Leitspindelabdeckung
Maschinenunterbau mit Werkzeugfach auf der rechten Seite
Sicherheitshandräder mit Ausrückfunktion in der X- und Z-Achse
Stark verripptes, induktiv gehärtetes, präzisionsgeschliffenes Prismenbett
Reitstock zum Kegeldrehen ±10 mm verstellbar
LED-Maschinenlampe im Späneschutz integriert
Herausziehbare Spänewanne mit Führungsschienen
Digitale Positionsanzeige DPA 21
Bedienerfreundliche Folientastatur, spritzwassergeschützt, geschlossen und blendfrei
X-, Z0-, Z-Achse mit jeweils 8-stelliger Anzeige
Glasmaßstäbe
Lieferung: Maschine, feststehende Lünette Durchlass Ø 6–50 mm, mitlaufende Lünette Durchlass Ø 8–30 mm, Reduzierhülse MK 5/MK 3, 2 feste Zentrierspitzen MK 3, vierfach-Stahlhalter 16 mm, Wechselrädersatz, Maschinenunterbau, Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl, Bedienwerkzeug, ohne Drehfutter
Diese Leit- und Zugspindel-Drehmaschine ist komplett ausgestattet, bedienerfreundlich und gewährleistet mit der digitalen Positionsanzeige effizientes und genaues Arbeiten.
Produkteigenschaften:
Lieferung: Maschine, feststehende Lünette Durchlass Ø 6–50 mm, mitlaufende Lünette Durchlass Ø 8–30 mm, Reduzierhülse MK 5/MK 3, 2 feste Zentrierspitzen MK 3, vierfach-Stahlhalter 16 mm, Wechselrädersatz, Maschinenunterbau, Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl, Bedienwerkzeug, ohne Drehfutter
Stärken
- Großer Durchmesser ø 38 mm, Camlock-Spindel 4
- Mit leistungsstarkem Motor 1,5 kW.
- Abnehmbare Bettbrücke zum Drehen von größeren Durchmessern
- LED-Maschinenbeleuchtung
- TH3309D und TH3309V mit digitaler Anzeige, montiert auf 3 Achsen
- Induktionsgehärtete und präzisionsgeschliffene Prismenbettführungen
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase besser als 0,015 mm
- Elektrische Komponenten von Siemens oder Schneider
- Alle Führungen mit Tasten einstellbar
- Hohe und präzise Verarbeitung
- Leichtgängiger Vorschubantrieb mit abgerundeten Zahnrädern, im Ölbad laufend
- TH3309D und TH3309V mit Digitalanzeige DPA21 auf 3 Achsen montiert - Bedienerfreundliche Folientastatur, spritzwassergeschützt, geschlossen und glanzfrei - Inklusive Sensor zur Erfassung der Spindeldrehzahlen - Sehr hohe Arbeitsgenauigkeit - Erhebliche Reduzierung der Produktionszeit - Reduzierte Fehlerquote - Anzeige: X, Y / Z0, Z-Achse mit 8 LED-Ziffern (erste Stelle)
- Geeignet für: Zum Flachdrehen, Längs- und Querdrehen, Anfasen, Kegeldrehen und Gewindedrehen Für Heimwerker, Werkstätten zum Drehen von Bremstrommeln, Ausbildungszentren und Schulen, allgemeine Wartung, F&E-Abteilung.
- Fassungsvermögen: Spitzenhöhe: 156 mm Spitzenlänge: 910 mm Spindelbohrung: 38 mm
- Sicherheitsmerkmale: Separater Notstopp; separate Start- und Stopptaste Leerlaufspannung; Niederspannungs-24V-Steuertasten Mikroschalter in Getriebe und Futterschutz Schlammwand und Spänewanne; großer Meißelschutz mit LED-Beleuchtung Spindelschutz; fußbetätigte Notstoppbremse
Technische Informationen
Attribute
| Motor | 1,5 kW |
|---|---|
| Geschwindigkeit | 2000 rpm |
| Spannung | 400 V |
| Gewicht | 512 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:
- stürmer maschinen:3403025
- rubix:3969571
- hersteller:3403025
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
7.407,52 € exkl. MwSt./ Stück
