102680618 Drehbare T-Einschraubverbindung, Seitl 6 - G1/8 Pneufit

Drehbare T-Einschraubverbindung, Seitl 6 - G1/8 Pneufit

Siehe technische Informationen
Referenzen
Norgren:102680618
Rubix:70213
Hersteller:102680618
102680618 Drehbare T-Einschraubverbindung, Seitl 6 - G1/8 Pneufit
Technische Zusammenfassung
Gewindeartbspp
Anschluss 1pneumatic tube (outside ø) 6 mm
Anschluss 2male thread g1/8 (bspp, parallel)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 102680618 Drehbare T-Einschraubverbindung, Seitl 6 - G1/8 Pneufit


DREHBARE T-EINSCHRAUBVERBINDUNG SEITL 6 - G1/8 PNEUFIT

Stärken

•Kompakte Bauformen mit arretierten Spannhülsen und positiver Rohrverankerung
Silikonfreie O-Ring-Dichtungen
Einfaches Einführen der Rohre für schnelle Montage
Für die schnelle und einfache Montage von Pneumatikleitungen
Große Auswahl an Ausführungen erhältlich
Zuverlässig und korrosionsbeständig

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartbspp
Anschluss 1pneumatic tube (outside ø) 6 mm
Anschluss 2male thread g1/8 (bspp, parallel)
Werkstoffgehäuse aus vernickeltem messing; kragen aus vernickeltem messing; nbr o-ring (vmq-frei)
Anschlussdurchmesser1/8 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch6 mm
Gewindeschneideng1/8
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-20 °C
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,44 exkl. MwSt.
/ Stück
6,47 inkl. MwSt.