GN581-M6-A Ringschraube, drehbar, ohne Schlüsselblech, Stahl
Drehbare Ringschrauben, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 581-M6-A
Rubix:1865778
Hersteller:581-M6-A
EAN:4045525087132



Produktdetails : GN581-M6-A Ringschraube, drehbar, ohne Schlüsselblech, Stahl
Die Hebeösen GN 581 sind in drehbaren Lagern montiert, wodurch die Richtung der Krafteinwirkung eingestellt werden kann und ein unbeabsichtigtes Lösen oder Umkippen (wie gegebenenfalls bei Hebeösen DIN 580 möglich) verhindert wird. Die Hebeösen GN 581 bieten eine hohe Tragfähigkeit und sind geprüft, um Sicherheitsanforderungen zu erfüllen (Sicherheitsfaktor 4). Die in der obigen Tabelle angegebene Nenntragfähigkeit ist deutlich auf dem Ring gekennzeichnet. Sie gilt für die ungünstigste Belastungsanwendung der gegenüber aufgeführten Belastungsarten. Die Hebeösen GN 581 entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG und sind BG-geprüft. Der integrierte RFID-Transponder kennzeichnet und identifiziert das Anschlag- und Hebezeug eindeutig, z. B. während der vorgeschriebenen regelmäßigen Prüfung. Die Innensechskantschraube kann nicht vom Ring entfernt werden. Type B ist für die Montage ohne Werkzeug geeignet: Durch Einführen des Schlüssels in den Innensechskant der Schraube lässt sich die Schraube von Hand ein- und ausdrehen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 9 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 580 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Tragfähigkeit | 100 kg |
| Gewindedurchmesser | 7 mm |
| Zolltarifcode | 73181300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
