GN116.1-RG-A4 Drehspannriegel, Betätigung mit Rändelgriff
Dreh-Spannriegel, Zink-Druckguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 116.1-RG-A4
Rubix:792930
Hersteller:GN 116.1-RG-A4
EAN:4045525813472

Produktdetails : GN116.1-RG-A4 Drehspannriegel, Betätigung mit Rändelgriff
Dreh-Spannriegel GN 116.1 zeichnen sich durch einen großen Klemmbereich (Verfahrweg) von 12 mm aus. Dabei decken die 5 Riegel A1 bis A5 einen Klemmbereich von 4 bis 46 mm mit breiter Überdeckung ab. Innerhalb der einzelnen Riegelabstände können dadurch große Schließhübe z.B. in Verbindung mit Abdichtungen realisiert werden. Bei dem zulässigen Anzugsdrehmoment von 2 Nm für die Spannschraube, wird am Riegel eine Schließkraft von ca. 300 N erreicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 141 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Ausführung | gn 116.1 |
| Durchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 83089000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
