Spannriegel Elesa+Ganter GN 516-SCH-21, Werkstoff: Zink-Druckguss/Stahl
Dreh-Spannriegel, Zink Druckguss / Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 516-SCH-21
Rubix:795895
Hersteller:GN 516-SCH-21
EAN:4045525857315

Produktdetails : GN516-SCH-21 Drehspannriegel, Betätigung mit Schlitz, Zink-Druckguss
Die Dreh-Spannriegel GN 516 haben eine Schließmechanik, welche die Drehbewegung des Bedienelementes (Schlüssels) in eine 90°-Drehung und anschließend in einen linearen Hub des Riegels von 6 mm umsetzt. Diese Mechanik dient in der Regel dazu, in der Verbindung mit einem elastischen Element (Tür-/Gehäusedichtung) in der Endstellung (Haltestellung) eine dichte, rüttelsichere Verriegelung zu erzielen. Durch 22 verschieden gekröpfte Riegel lassen sich Riegelabstände (Haltebereiche) von 17 bis 63 mm abdecken. Liegt die gemessene Haltestellung zwischen zwei Riegelabständen A, so ist der nächstkleinere Wert zu wählen. Die Dreh-Spannriegel GN 516 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss/stahl |
| Ausführung | gn 516 |
| Durchmesser | 17 mm |
| Zolltarifcode | 83089000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
