GN516.1-DK-A3 Drehspannriegel mit stufenlos einstellbarem Riegelabstand
Dreh-Spannriegel, Riegelabstand einstellbar
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 516.1-DK-A3
Rubix:745855
Hersteller:GN 516.1-DK-A3
EAN:4045525790469

Produktdetails : GN516.1-DK-A3 Drehspannriegel mit stufenlos einstellbarem Riegelabstand
Die Dreh-Spannriegel GN 516.1 haben eine Schließmechanik, welche die Drehbewegung des Bedienelementes (Schlüssels) in eine 90°-Drehung und anschließend in einen linearen Hub des Riegels von 6 mm umsetzt. Diese Mechanik dient dazu, in der Verbindung mit einer elastischen Gummikappe, in der Endstellung (Haltestellung) eine rüttelsichere Verriegelung zu erzielen. Mittels der Stellschraube M6 des Riegels lässt sich innerhalb der einzelnen Riegelabstände A1 ... A4 eine Verstellung von 10 mm erzielen. Damit wird ein Klemmbereich von 1 bis 41 mm lückenlos abgedeckt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 102 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss/kunststoff |
| Ausführung | gn 516.1 |
| Durchmesser | 17 mm |
| Zolltarifcode | 83089000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
