GN516.5-VDE-27 Drehspannriegel, Betätigung mit Doppelbart,Edelstahl
Dreh-Spannriegel, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 516.5-VDE-27
Rubix:1118312
Hersteller:GN 516.5-VDE-27
EAN:4045525851443

Produktdetails : GN516.5-VDE-27 Drehspannriegel, Betätigung mit Doppelbart,Edelstahl
Die Edelstahl-Dreh-Spannriegel GN 516.5 haben eine Schließmechanik, welche die Drehbewegung des Bedienelementes (Schlüssels) in eine 90°-Drehung und anschließend in einen linearen Hub des Riegels von 6 mm umsetzt. Diese Mechanik dient in der Regel dazu, in der Verbindung mit einem elastischen Element (Tür-/Gehäusedichtung) in der Endstellung (Haltestellung) eine dichte, rüttelsichere Verriegelung zu erzielen. Durch 9 verschieden gekröpfte Riegel lassen sich Riegelabstände (Haltebereiche) von 19 bis 41 mm abdecken. Liegt die gemessene Haltestellung zwischen zwei Riegelabständen A, so ist der nächstkleinere Wert zu wählen. Die Edelstahl-Dreh-Spannriegel GN 516.5 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | gn 516.5 |
| Durchmesser | 17 mm |
| Zolltarifcode | 83089000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
