Feile Facom DRD.B250EMA, Länge: 250 mm | Form: Halbrund | Querschnitt: 7x25 mm
DRD.BEMA - Halbrunde Bastarddateien
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:DRD.B250EMA
Rubix:3669454
EAN:3148518601313



Produktdetails : DRD.B250EMA Halbrund-Feile mit Heft Hieb 1 250mm
Diese Halbrundfeile mit Bastardhieb zeichnet sich durch die für Facom typische Robustheit sowie durch ihren Doppelhieb aus, welcher einen schnellen und effizienten Materialabtrag ermöglicht. Sie ist für Schrupparbeiten ausgelegt und eignet sich für Werkstoffe wie Stahl, Gusseisen oder harte Kunststoffe.
Eigenschaften:
Der halbrunde Querschnitt der Facom Feilen DRD.BEMA ermöglicht die Bearbeitung sowohl ebener Flächen als auch gekrümmter Profile. Sowohl die flache Seite als auch der gerundete Rücken verfügen über einen Doppelhieb mit gekreuzten Hieben. Diese Ausführung sorgt für einen schnellen Materialabtrag bei gleichzeitig gleichmäßigem Feilverhalten. Der ergonomische rote Kunststoffgriff ist beständig gegen die in Werkstätten üblichen Lösungsmittel und ermöglicht eine komfortable Handhabung. Dank der Aufhängeöffnung am Griffende kann das Werkzeug platzsparend aufbewahrt werden.
Spezifikationen:
• Hiebart: Bastardhieb mit Doppelhieb
• Profil: Halbrund
• Griffmaterial: Kunststoff, beständig gegen gängige Lösungsmittel
• Ref. DRD.B150EMA: Länge 150 mm; Querschnitt 4,5 x 16 mm; Gewicht 0,1 kg
• Ref. DRD.B200EMA: Länge 200 mm; Querschnitt 6 x 21 mm; Gewicht 0,16 kg
• Ref. DRD.B250EMA: Länge 250 mm; Querschnitt 7 x 25 mm; Gewicht 0,28 kg
Normen:
• NF E75-001: Französische Norm zur Festlegung der Abmessungen von Feilen und Raspeln
• NF E75-002: Französische Norm zur Festlegung der Hiebeigenschaften von Feilen und Raspeln
Eigenschaften:
Der halbrunde Querschnitt der Facom Feilen DRD.BEMA ermöglicht die Bearbeitung sowohl ebener Flächen als auch gekrümmter Profile. Sowohl die flache Seite als auch der gerundete Rücken verfügen über einen Doppelhieb mit gekreuzten Hieben. Diese Ausführung sorgt für einen schnellen Materialabtrag bei gleichzeitig gleichmäßigem Feilverhalten. Der ergonomische rote Kunststoffgriff ist beständig gegen die in Werkstätten üblichen Lösungsmittel und ermöglicht eine komfortable Handhabung. Dank der Aufhängeöffnung am Griffende kann das Werkzeug platzsparend aufbewahrt werden.
Spezifikationen:
• Hiebart: Bastardhieb mit Doppelhieb
• Profil: Halbrund
• Griffmaterial: Kunststoff, beständig gegen gängige Lösungsmittel
• Ref. DRD.B150EMA: Länge 150 mm; Querschnitt 4,5 x 16 mm; Gewicht 0,1 kg
• Ref. DRD.B200EMA: Länge 200 mm; Querschnitt 6 x 21 mm; Gewicht 0,16 kg
• Ref. DRD.B250EMA: Länge 250 mm; Querschnitt 7 x 25 mm; Gewicht 0,28 kg
Normen:
• NF E75-001: Französische Norm zur Festlegung der Abmessungen von Feilen und Raspeln
• NF E75-002: Französische Norm zur Festlegung der Hiebeigenschaften von Feilen und Raspeln
Stärken
• Schneller und gleichmäßiger Materialabtrag durch den Doppelhieb
• Geeignet für ebene und gekrümmte Oberflächen dank halbrundem Profil
• Hohe Langlebigkeit im Werkstattumfeld durch lösungsmittelbeständigen Griff
• Sicherer Halt durch den ergonomischen Griff für den dauerhaften Einsatz
• Geeignet für ebene und gekrümmte Oberflächen dank halbrundem Profil
• Hohe Langlebigkeit im Werkstattumfeld durch lösungsmittelbeständigen Griff
• Sicherer Halt durch den ergonomischen Griff für den dauerhaften Einsatz
Anwendungen
Diese Halbrundfeilen werden für Schrupparbeiten an Werkstücken aus Stahl, Gusseisen, Messing oder harten Kunststoffen eingesetzt. Durch ihren Bastardhieb ermöglichen sie einen schnellen und groben Materialabtrag.
Sie eignen sich für verschiedene professionelle Einsatzbereiche:
• Allgemeiner Maschinenbau und Kesselbau zur Bearbeitung von Eisen- und Nichteisenmetallen
• Instandhaltung und Produktion für punktuelle Nacharbeiten an montierten oder demontierten Bauteilen
• Werkzeugbau und Montage zum Anpassen von Bauteilen vor der Montage
• Kunststoffverarbeitung und Werkstoffbearbeitung für Schrupparbeiten an technischen Hartkunststoffen
Die Ausführung mit 150 mm eignet sich für Arbeiten auf engem Raum, während die Längen 200 mm und 250 mm ideal für die Bearbeitung größerer Flächen sind.
Sie eignen sich für verschiedene professionelle Einsatzbereiche:
• Allgemeiner Maschinenbau und Kesselbau zur Bearbeitung von Eisen- und Nichteisenmetallen
• Instandhaltung und Produktion für punktuelle Nacharbeiten an montierten oder demontierten Bauteilen
• Werkzeugbau und Montage zum Anpassen von Bauteilen vor der Montage
• Kunststoffverarbeitung und Werkstoffbearbeitung für Schrupparbeiten an technischen Hartkunststoffen
Die Ausführung mit 150 mm eignet sich für Arbeiten auf engem Raum, während die Längen 200 mm und 250 mm ideal für die Bearbeitung größerer Flächen sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 288 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 380x28x25 mm |
| Gewicht der Verpackung | 291 g |
| Form | halbrund |
| Länge | 250 mm |
| Griff | mit |
| Schneidart | - doppelte größe. |
| Querschnitt | 7x25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage