Feile Facom DRD.B200EMA, Länge: 200 mm | Form: Halbrund | Querschnitt: 6x21 mm

DRD.BEMA - Halbrunde Bastarddateien

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:DRD.B200EMA
Rubix:3669512
EAN:3148518601238
brand logo
Technische Zusammenfassung
Formhalbrund
Länge200 mm
Griffmit
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DRD.B200EMA Halbrund-Feile mit Heft Hieb 1 200mm


Diese Halbrundfeile mit Bastardhieb zeichnet sich durch die für Facom typische Robustheit sowie durch ihren Doppelhieb aus, welcher einen schnellen und effizienten Materialabtrag ermöglicht. Sie ist für Schrupparbeiten ausgelegt und eignet sich für Werkstoffe wie Stahl, Gusseisen oder harte Kunststoffe.

Eigenschaften:
Der halbrunde Querschnitt der Facom Feilen DRD.BEMA ermöglicht die Bearbeitung sowohl ebener Flächen als auch gekrümmter Profile. Sowohl die flache Seite als auch der gerundete Rücken verfügen über einen Doppelhieb mit gekreuzten Hieben. Diese Ausführung sorgt für einen schnellen Materialabtrag bei gleichzeitig gleichmäßigem Feilverhalten. Der ergonomische rote Kunststoffgriff ist beständig gegen die in Werkstätten üblichen Lösungsmittel und ermöglicht eine komfortable Handhabung. Dank der Aufhängeöffnung am Griffende kann das Werkzeug platzsparend aufbewahrt werden.

Spezifikationen:
• Hiebart: Bastardhieb mit Doppelhieb
• Profil: Halbrund
• Griffmaterial: Kunststoff, beständig gegen gängige Lösungsmittel
• Ref. DRD.B150EMA: Länge 150 mm; Querschnitt 4,5 x 16 mm; Gewicht 0,1 kg
• Ref. DRD.B200EMA: Länge 200 mm; Querschnitt 6 x 21 mm; Gewicht 0,16 kg
• Ref. DRD.B250EMA: Länge 250 mm; Querschnitt 7 x 25 mm; Gewicht 0,28 kg

Normen:
• NF E75-001: Französische Norm zur Festlegung der Abmessungen von Feilen und Raspeln
• NF E75-002: Französische Norm zur Festlegung der Hiebeigenschaften von Feilen und Raspeln

Stärken

• Schneller und gleichmäßiger Materialabtrag durch den Doppelhieb
• Geeignet für ebene und gekrümmte Oberflächen dank halbrundem Profil
• Hohe Langlebigkeit im Werkstattumfeld durch lösungsmittelbeständigen Griff
• Sicherer Halt durch den ergonomischen Griff für den dauerhaften Einsatz

Anwendungen

Diese Halbrundfeilen werden für Schrupparbeiten an Werkstücken aus Stahl, Gusseisen, Messing oder harten Kunststoffen eingesetzt. Durch ihren Bastardhieb ermöglichen sie einen schnellen und groben Materialabtrag.

Sie eignen sich für verschiedene professionelle Einsatzbereiche:
• Allgemeiner Maschinenbau und Kesselbau zur Bearbeitung von Eisen- und Nichteisenmetallen
• Instandhaltung und Produktion für punktuelle Nacharbeiten an montierten oder demontierten Bauteilen
• Werkzeugbau und Montage zum Anpassen von Bauteilen vor der Montage
• Kunststoffverarbeitung und Werkstoffbearbeitung für Schrupparbeiten an technischen Hartkunststoffen

Die Ausführung mit 150 mm eignet sich für Arbeiten auf engem Raum, während die Längen 200 mm und 250 mm ideal für die Bearbeitung größerer Flächen sind.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht181 g
Verpackungsmaße (L x B x H)330x28x25 mm
Gewicht der Verpackung181 g
Formhalbrund
Länge200 mm
Griffmit
Schneidart- doppelte größe.
Querschnitt6x21 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,61 exkl. MwSt.
/ Stück
19,77 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage