HTD-2310-D14M-MM SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN Wickel ContiTech
Doppelzahnriemen, wartungsfrei,bedingt ölbeständig
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:DHTD142310
Rubix:870630
EAN:4010858048495




Produktdetails : HTD-2310-D14M-MM SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN Wickel ContiTech
Doppelzahnriemen für kompakte Antriebe mit Gegenlauf
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN Wickel ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16329 g |
|---|---|
| Profil | d14m |
| Wirklänge | 2310 mm |
| Riemenbreite | 410 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 165 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.741,20 € exkl. MwSt.
/ 410 Millimeter
10.402,03 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar