HTD-1800-D8M-20 SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN ContiTech
Doppelzahnriemen, wartungsfrei,bedingt ölbeständig
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:DHTD8180020
Rubix:874439
EAN:4010858047825




Produktdetails : HTD-1800-D8M-20 SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN ContiTech
Doppelzahnriemen für kompakte Antriebe mit Gegenlauf
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 244 g |
|---|---|
| Profil | d8m |
| Wirklänge | 1800 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 225 |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
224,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
267,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage