HTD-1200-D8M-MM SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN Wickel ContiTech
Doppelzahnriemen, wartungsfrei,bedingt ölbeständig
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:DHTD81200
Rubix:870607
EAN:4010858043643




Produktdetails : HTD-1200-D8M-MM SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN Wickel ContiTech
Doppelzahnriemen für kompakte Antriebe mit Gegenlauf
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN Wickel ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3622 g |
|---|---|
| Profil | d8m |
| Wirklänge | 1200 mm |
| Riemenbreite | 450 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 150 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.506,50 € exkl. MwSt.
/ 450 Millimeter
2.982,74 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar