HTD-2000-D8M-MM SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN Wickel ContiTech
Doppelzahnriemen, wartungsfrei,bedingt ölbeständig
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:DHTD82000
Rubix:870627
EAN:4010858043100




Produktdetails : HTD-2000-D8M-MM SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN Wickel ContiTech
Doppelzahnriemen für kompakte Antriebe mit Gegenlauf
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN Wickel ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6093 g |
|---|---|
| Profil | d8m |
| Wirklänge | 2000 mm |
| Riemenbreite | 450 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 250 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.951,00 € exkl. MwSt.
/ 450 Millimeter
4.701,69 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar