HTD-565-D5M-9 SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN ContiTech
Doppelzahnriemen, wartungsfrei,bedingt ölbeständig
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:DHTD55659
Rubix:874484




Produktdetails : HTD-565-D5M-9 SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN ContiTech
Doppelzahnriemen für kompakte Antriebe mit Gegenlauf
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Profil | d5m |
| Wirklänge | 565 mm |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 113 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage