HTD-1420-D5M-25 SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN ContiTech
Doppelzahnriemen, wartungsfrei,bedingt ölbeständig
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:DHTD5142025
Rubix:874400




Produktdetails : HTD-1420-D5M-25 SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN ContiTech
Doppelzahnriemen für kompakte Antriebe mit Gegenlauf
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 154 g |
|---|---|
| Profil | d5m |
| Wirklänge | 1420 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 284 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
242,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
288,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen