JLS3-MBDPP JLS3 Dopp. Unterschrank 2 Tueren rot

Doppelter Unterschrank mit 2 vollen Türen rot - JETLine

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Facom:JLS3-MBDPP
Rubix:3715604
EAN:3662424109157
brand logo

Technische Zusammenfassung

Höhe840 mm
Breite1449 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : JLS3-MBDPP JLS3 Dopp. Unterschrank 2 Tueren rot


Der doppelte Unterschrank JLS3-MBDPP lässt sich in modulare Werkstattanlagen integrieren, um die Lagerung von Werkzeugen, Teilen und Verbrauchsmaterialien zu organisieren. Seine zwei geschlossenen Schiebetüren, die zentrale Verriegelung und die Kompatibilität mit den seitlichen JET-Zubehörteilen erleichtern die Einrichtung von Arbeitsplätzen.

Eigenschaften:
Der Schrank ist mit zwei geschlossenen Schiebetüren ausgestattet, die den Zugang zum Inhalt erleichtern, ohne dass ein Freiraum nach vorne erforderlich ist. Sie wurden für 10.000 Öffnungs- und Schließzyklen getestet. Die zentrale Verriegelung durch ein Schloss mit Klappschlüssel sichert die Aufbewahrung. Das Schloss ist austauschbar, und eine Option für einen einheitlichen Schlüssel ist auf Anfrage erhältlich.
Im Inneren lässt sich ein mit Epoxidlack beschichteter Fachboden in der Höhe verstellen, um sich an die Lagerbedürfnisse anzupassen. Die Seiten können seitliche JET-Zubehörteile aufnehmen, um die Einrichtung des Arbeitsplatzes zu vervollständigen. Ein erhöhter Sockel ermöglicht es, die Gesamthöhe mit der 40 mm dicken Arbeitsplatte von 880 mm auf 1.055 mm zu erhöhen. Vier schwenkbare Stellfüße mit Kugelgelenk sorgen für Stabilität auf unterschiedlichen Bodenarten. Die Arbeitsplatte wird separat geliefert und muss montiert werden.

Spezifikationen:
• Abmessungen des Schranks: 1.449 × 701 × 840 mm (L × B × H)
• Höhe mit 40 mm Arbeitsplatte: 880 mm
• Höhe mit Sockelerhöhung und Arbeitsplatte: 1.055 mm
• Anzahl der Türen: 2
• Anzahl der Fachböden: 1
• Maximale Belastung des Fachbodens: 75 kg
• Gewicht: 81 kg
• Farbe: Rot RAL 3020
• Garantie: 5 Jahre

Normen:
• Label Origine France Garantie: bescheinigt, dass das Produkt die Kriterien des Labels hinsichtlich seiner Herstellung in Frankreich erfüllt

Stärken

• Zugang zum Inhalt ohne Türausschwenkung dank Schiebesystem
• Erleichterte Organisation der Aufbewahrung durch den verstellbaren Fachboden mit einer Tragkraft von bis zu 75 kg
• Schutz des Materials durch die zentrale Verriegelung und das austauschbare Schloss
• Optimale Stabilität auf unterschiedlichen Bodenarten dank der vier schwenkbaren Stellfüße mit Kugelgelenk
• Erweiterung der Anlage möglich mit kompatiblen seitlichen JET-Zubehörteilen

Anwendungen

Dieser doppelte Unterschrank eignet sich zur Aufbewahrung von Werkzeugen, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteilen in Wartungswerkstätten, Produktionsbereichen, Werkstätten und technischen Diensten. Die Schiebetüren eignen sich für Bereiche, in denen der Freiraum vor dem Schrank begrenzt ist. Er kann in eine mit JET-Elementen ausgestattete modulare Werkstatt integriert werden, um einen organisierten Arbeitsplatz zu schaffen.

Technische Informationen


Attribute
Höhe840 mm
Breite1449 mm
Tiefe701 mm
1.330,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.582,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage