MSN1701010 Doppelschlauchtülle, für Schlauch LW 10 mm, Messing vern.
Doppelschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MSN1701010
Rubix:1611082
Hersteller:136547
EAN:4047322506427

Dokumente
Produktdetails : MSN1701010 Doppelschlauchtülle, für Schlauch LW 10 mm, Messing vern.
Doppelschlauchtülle, für Schlauch LW 10 mm, Messing vern. CW614N, Arbeitsdruck max. 16 bar, Mediums/Umgeb.Temp. max. 90 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Typ | doppelschlauchtülle |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
