Schrägkugellager Timken 5205KD, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 22225 mm

Doppelreihiges Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5205KD
Rubix:843804
EAN:0087796043312
5205KD (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite22225 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5205KD (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite22225 mm
Lagerspielcn
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Serie5200
Käfignylon
Gewicht0,204 kg
Grenzdrehzahl7790 rpm
Druckwinkel20 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r15100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr24800 N
Zolltarifcode84821090
70,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,26 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an