9572260025 Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 1/2x9/16Zoll

Doppelmaulschl.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:57120025, 9572260025
Rubix:1083808
Hersteller:9572260025
9572260025 Doppelmaulschl. ä.DIN3110 1 2x 916 Ged

Produktdetails : 9572260025 Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 1/2x9/16Zoll


Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 1/2x9/16"Gedore
Doppelmaulschlüssel Nr. 6 in amerikanischen Zollmaßen Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Köpfe fein geschliffen, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82041100
9,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,48 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std