9572260010 Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 5/16x3/8Zoll

Doppelmaulschl.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:57120010, 9572260010
Rubix:1083776
Hersteller:9572260010
9572260010 Doppelmaulschl. ä.DIN3110 516x 3 8 Ged

Produktdetails : 9572260010 Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 5/16x3/8Zoll


Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 5/16x3/8"Gedore
Doppelmaulschlüssel Nr. 6 in amerikanischen Zollmaßen Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Köpfe fein geschliffen, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82041100
8,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,76 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std