200X208.8X6 AD60 PTFE NBR 70 Doppelabstreifer AD60
Doppelabstreifer (A D 60 PTFE)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:A 200 x 208,8 x 6 D 60 PTFE
Rubix:3203072
Hersteller:82916


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 208,8 mm |
| Höhe | 6 mm |
Dokumente
Produktdetails : 200X208.8X6 AD60 PTFE NBR 70 Doppelabstreifer AD60
Doppeltwirkend Dicht- und Abstreifkante Ohne Metallwinkelring O-Ring als Dicht- und Vorspannelement
Stärken
Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten und -frequenzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Außendurchmesser | 208,8 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Herkunftsland | DK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen