ZRM-DT5-815-18 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Doppel-Zahnflachriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:DT5-815-18
Rubix:1240637
Hersteller:DT5-815-18

Produktdetails : ZRM-DT5-815-18 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Wirklänge | 815 mm |
| Riemenbreite | 18 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan (gießpolyurethan, duroplast 84 ±4 shore a, transparent) |
| Zahnwinkel | 40 ° |
| Anzahl Zähne | 163 |
| Zugträgerwerkstoff | stahl (ø 0,3 mm) |
| Höhe | 3,4 mm |
| Ölbeständig | ja |
| Geeignet für Rücklaufrollen | ja |
| Zahnform | doppelzahnriemen (gießpolyurethan, endlos verschweißt) |
| Max. Betriebstemperatur | 80 °C |
| Norm | ISO 17396; DIN ISO 5296 TEIL 1 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
