9577811213 Doppel- Ringratschenschlüssel 12x13mm
Doppel-Ringratschenschl.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:57711213, 9577811213
Rubix:1093775
Hersteller:9577811213
Produktdetails : 9577811213 Doppel- Ringratschenschlüssel 12x13mm
Doppel- Ringratschenschlüssel 12x13mm Gedore
Doppel-Ringratschenschlüssel Nr. 4 R Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, mit handlichem und starkem, tailliertem Schaft. Ringe dünnwandig und flach. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 14 x 15 mm, 6° ab Schlüsselweite 16 x 17 mm.
Doppel-Ringratschenschlüssel Nr. 4 R Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, mit handlichem und starkem, tailliertem Schaft. Ringe dünnwandig und flach. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 14 x 15 mm, 6° ab Schlüsselweite 16 x 17 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82041100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

