Referenzen
Parker:K058AA
Rubix:660096
Hersteller:K058AA


Technische Zusammenfassung
| Typ | ersatz-druckluftfilterelement |
|---|---|
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
Produktdetails : K058AA Filterelement
Anwendung: Druckluft- und Stickstoffgasanwendungen
Marke: domnick hunter
Geschäftsbereich: Gas Separation and Filtration Division EMEA
Elementwechselintervall: 12 Monate
Filtertyp: AA- und AATS-Hochleistungs-Koaleszenz- und Trockenpartikelfilter
Zur Verwendung mit: OIL-Xplus 0058G-Gehäuse
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Automobilindustrie
Elektronik
Pharmazeutische Industrie
Medizin- und Dentaltechnik
Mikrometerbereich: Bis zu 0,01 Mikron
Anzahl der Elemente: 1
Produktreihe: OIL-Xplus Original-Ersatz-Druckluftfilterelemente
Produkttyp: Druckluft-Filterelement
Technologie: Filtration
Marke: domnick hunter
Geschäftsbereich: Gas Separation and Filtration Division EMEA
Elementwechselintervall: 12 Monate
Filtertyp: AA- und AATS-Hochleistungs-Koaleszenz- und Trockenpartikelfilter
Zur Verwendung mit: OIL-Xplus 0058G-Gehäuse
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Automobilindustrie
Elektronik
Pharmazeutische Industrie
Medizin- und Dentaltechnik
Mikrometerbereich: Bis zu 0,01 Mikron
Anzahl der Elemente: 1
Produktreihe: OIL-Xplus Original-Ersatz-Druckluftfilterelemente
Produkttyp: Druckluft-Filterelement
Technologie: Filtration
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ersatz-druckluftfilterelement |
|---|---|
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Max. Betriebstemperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort