Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex CB30X160EF8, Durchmesser, metrisch: M30 | Länge: 160 mm | Norm: DIN 609
DIN609 M16X40 10.9 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CB30X160EF8
Rubix:3630511
Hersteller:000609.08000.0300.160
EAN:4043952129050


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN609 M30X160 8.8 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
DIN 609 10.9 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen Abmessung: M 16 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 609 |
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | 46 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
160 mm