DIN609 M24X140 10.9 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
DIN609 M16X40 10.9 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CB24X140EF10
Rubix:3030835
Hersteller:000609.10000.0240.140
EAN:4051426715166

Produktdetails : DIN609 M24X140 10.9 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
DIN 609 10.9 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen Abmessung: M 16 x 40
DIN 609 10.9 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 24 x 140 VE=S (1 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 647 g |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 609 |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdruckgröße | sw36 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,29 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
152,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
140 mm
